曜日別特売
No.9-10 ニチバン 紙絆 ニチバン 11640676

ニチバン 紙絆

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10巻)注文コード11640676品番No.9-10
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

良好な粘着力、保持力があります。
皮膚に低刺激性です。
手で簡単に切れる手切れ性があります。
撥水性があります。

用途脱脂綿、ガーゼ、包帯の固定,注射針・穿刺針の固定,カテーテル、チューブの固定テープ長さ(m)10テープ幅(mm)9アズワン品番0-8019-01医療・介護用品セレクション18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11640676
2020-08-12
用途: ガーゼの固定

病院で使っているものと全く同じで、問題なく使用できました。
薬局で1本ずつ買うよりかなり安いので、たくさん使うならこちらの方がいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする