YMS やさしい滅菌パッド ニチバン 11640782

やさしい滅菌パッド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(8枚)
サイズS
内容量1個(8枚)注文コード11640782品番YMS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥416
販売価格(税別)
378

すぐれた通気性と吸水性。キズにつきにくいふっくらパッド。
キズの大きさに合わせてカット自由。
ムレやかゆみを防ぐすぐれた通気性。

長さ(mm)50幅(mm)50サイズSアズワン品番8-3701-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218142010医薬品医療機器等法一般医療機器医療・介護用品セレクション8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11640764
2021-05-19
用途: 傷の手当て

同じような商品が色々ありますが、この製品がムレにくくて良かったと思います。

対象商品 : 11640764
2019-10-02
用途: 傷の手当て
有限会社ことぶき飲食業

足の傷の手当てに使用しています。くっつきにくいので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする