カワモト
抗菌伸縮ホータイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11641945
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キトサン使用(抗菌防臭加工)。キトサンとはエビやカニの甲殻から精製された天然物質で細菌類の増殖を抑制する働きがあり、防臭効果を発揮します。
同じ幅で伸び縮みしますので、巻きやすくズレません。
幅(mm)
65
長さ(m)
4
サイズ
L
混率(%)
レーヨン86、ポリエステル7、綿4、ポリウレタン3
包帯種類
伸縮包帯