- ライフリー さわやかパッド 男性用 少量用 ユニ・チャーム 11644526

- ライフリー さわやかパッド 男性用 少量用 ユニ・チャーム 11644526
- ライフリー さわやかパッド 男性用 少量用 ユニ・チャーム 11644526

ライフリー さわやかパッド 男性用 少量用

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(26枚)注文コード11644526品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥930

「前側ワイド形状」で体の前側を幅広くカバー。
「ホールドギャザー」採用で、性器のはみ出しをしっかりガード。
薄型形状でアウターに響かない。
やわらかい「エンドガード」を搭載で、違和感を低減。
薄さ3mm(中央部)
ニオイを閉じ込める消臭ポリマー配合。

対象男性用吸収量(mL)20種別パッド(軽失禁用パッド)タイプ少量長さ(cm)26医療・介護用品セレクション61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11644526
2021-04-29
用途: 普段使い

ちょい漏れ防止にちょうどいいかな。普段使いに重宝しています。

対象商品 : 11644526
2019-01-27
用途: 事務作業

半日以上使用していると、少し匂います。消臭機能の強化を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする