白十字
サルバ Dパンツ やわらかスリム うす型スーパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個(22枚)
1個(20枚)
1個(22枚)
サイズ
M-L
L-LL
M-L
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(22枚)
注文コード
11645883
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
フィットアップギャザーの働きではき心地もシルエットもすっきり。
素肌と同じ弱酸性素材。
種別
パンツ
吸収量(mL)
450
吸収量
おしっこ約3回分
サイズ
M-L
ウエスト(cm)
60~95
医療・介護用品セレクション
56