曜日別特売
L011 快歩主義 L011 アサヒシューズ 11646477

快歩主義 L011

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
ブラックスムース
内容量1足注文コード11646477品番L011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
ブラックスムースサイズ(cm)23材質ポリエステル、PU、ナイロン、合成繊維、人工皮革材質(ソール)ラバー足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする