曜日別特売
L052 快歩主義 L052 アサヒシューズ 11646547

L052 快歩主義 L052 アサヒシューズ 11646547
L052 快歩主義 L052 アサヒシューズ 11646547

快歩主義 L052

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)23
レンガ
内容量1足注文コード11646547品番L052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。
ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。
靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。

材質ポリエステルレンガ寸法ヒール外寸:約2.5cmサイズ(cm)23材質(ソール)ラバー足幅3E標準質量(g/片足)180(23.0cm)医療・介護用品セレクション83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする