曜日別特売
M003 4E 快歩主義 M003 4E アサヒシューズ 11646592

M003 4E 快歩主義 M003 4E アサヒシューズ 11646592
M003 4E 快歩主義 M003 4E アサヒシューズ 11646592

快歩主義 M003 4E

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード11646592品番M003 4E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
丸洗いOK!水に浸けて丸洗いが出来るので、靴や足を清潔に保て、長くご愛用いただけます。
抗菌・防臭加工つき。
かかとの部分に車のライトなどの光で反射する反射材つき。夜間の歩行も安全です。
ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。
ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。
靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。

ブラウンサイズ(cm)25.5材質ナイロン・ポリエステル寸法ヒール外寸:約2.8cm材質(ソール)ラバー足幅4E医療・介護用品セレクション83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする