徳武産業
エスパド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
23.5~24.5
20.5~21.5
22~23
23.5~24.5
25~26
26.5~27.5
色
ベージュ
グレー
ピンク
ブラック
ブルー
ベージュ
ミントグリーン
紫
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11646818
品番
2004
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
心地よいやさしいニット
色
ベージュ
サイズ
L
サイズ(cm)
23.5~24.5
材質(ソール)
ナイロン60%・ポリウレタン40%
標準質量(g/片足)
55(Lサイズ)
足幅
3E相当
材質(底部)
ナイロン60%・ポリウレタン40%