曜日別特売
NS322ブラック プロスニーカー NS322ブラック シモン 11651788

NS322ブラック プロスニーカー NS322ブラック シモン 11651788
NS322ブラック プロスニーカー NS322ブラック シモン 11651788

プロスニーカー NS322ブラック

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード11651788品番NS322ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足首をしっかりとホールドするアンクルパッド
着脱を補助するアンクルバンド
作業時の屈曲性を妨げないテェンジクロス
靴内の通気性を促進するナイロンメッシュ製ベロ
靴内の通気性を促進するベンチレーションホール
ワイド樹脂先芯
再帰性反射材
耐滑区分5の耐滑性能を有するNSアウトソール搭載

ブラックサイズ(cm)24足幅3E標準質量(g/片足)365(26cm)形状ミドルカット規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革+ナイロンメッシュ材質(ソール)ラバー+EVA機能屈曲性、通気性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂メーカー商品コード2312910甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11651815
2020-06-13
用途: 草刈り・笹苅等の農作業
運輸・通信業

農作業用としては少々高いですが、私の足にジャストフィットして履き心地は非常に満足しています。
靴底も適度な厚みがあるので、笹の切り株を踏んでも不安はありません。
足首のベルクロは不要かもしれません。
出来れば舌革部分から細かい土が靴の中に入って来ない工夫があれば良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 11651824
2019-01-21
用途: 現場配線工事の時に使う。

以前からこの、シモン製品を使っていましたが、他社製品よりも
断然、軽く、丈夫です。次もこれで、これで、決まり。
ただ、足首近くのマジック止めバンドは、いただけない。
靴ひもが絡み、いただけない。何とか成らないかな?

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 11651876
2018-12-10
用途: NC,MCでの作業
農・林・水産業

シモン製品は安くて品質がいいのでいつも買っています。
滑りにくいですが底のゴムが早くすり減ります。

対象商品 : 11651788
2017-05-23
用途: 夏のツーリング用
製造業

夏のツーリング用に購入しました。通常のバイク用ブーツは持っているのですが、夏のツーリングには暑くて蒸れるので色々あって探していたらこの手のタイプで気に入ったものがなかなかなくて、あってもブランドものはバカみたいに値段が高くて耐久性、評判がイマイチだったりするので、とにかく人と違うものが欲しくてこれに決めました。なかなか良いです。個人的にはコスパいいです。人に薦めません。(笑)同じ物履いてる人増えるから(笑)

対象商品 : 11651867
2016-04-18
用途: 現場作業者の安全靴

現場の作業者の安全靴で購入させていただいております。
何度も注文をしているので、本人も満足していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする