※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
小径六角支柱(メスメスタイプ SUS304)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
20
20
25
30
35
40
45
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11654283
品番
SRMM-420H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
SUS304
ねじ寸法M
M2
寸法L(mm)
20
タイプ
メスメス
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
4.6
寸法I(mm)
4