A4050 エアーフィルター2 ホルダー付 橋本クロス 11655778

 

A4050 エアーフィルター2 ホルダー付 橋本クロス 11655778
A4050 エアーフィルター2 ホルダー付 橋本クロス 11655778

エアーフィルター2 ホルダー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シートサイズ(mm)390×200
内容量1本注文コード11655778品番A4050
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。

用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとしてトラスコ品番485-6406種別ホルダ付材質難燃ポリエステル幅(mm)390厚さ(mm)0.35質量(g)407長さ(m)10枚数50シートサイズ(mm)390×200耐熱温度(℃)140捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする