#290 ドットライナー 勝星産業 11656855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#290 ドットライナー 勝星産業 11656855
#290 ドットライナー 勝星産業 11656855

ドットライナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1双注文コード11656855品番#290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
両面加工により左右兼用で使用可能。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
13ゲージ薄手タイプ。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。

用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、ピッキング作業、在庫管理等サイズS全長(cm)19.5中指長(cm)7.5手の平幅(cm)10.5手のひらまわり(cm)21材質ナイロンホワイト質量(g)24ゲージ数13機能伸縮性・通気性入数(双)1トラスコ品番789-9246厚さ(mm)2.1材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(手首部)ホワイト色(すべり止め)ブルー
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11656873
2020-04-12
用途: 軽作業、配送関係
その他業種

軽量物主体の配送がメインですが、伝票を書いたり、細かな作業も混在するため、軍手やゴム引き手袋では不適当な業務をしています。
そんな私には、今のところドットライナー以外の選択肢がありません。
まず、薄手なので作業性が良好です。手の保護性も確保しつつ、ペンを握って小さな字を書けるほど自然な感覚も失いません。次に通気性が良く、濡れたり、汗で湿ってもすぐに乾きます。滑り止めの感触も適度で、様々な状況に対応するので、一日中着っぱなしで仕事をしているほどです。
と、私の用途ではほぼ満足できる製品ですが、薄手なので耐久性は今一つです。とくに指先の強度不足はこの製品の弱点だと思います。(しかしこの部分の強度と自然な装着感はトレードオフなので、改良は難しいところでしょう。)
あとは生地の性質によるものと推測しますが、洗濯しても汚れが染みついてしまい、薄汚れたように変色しまいます。こうなるとどれだけ念入りに洗濯しても見た目が不衛生でよろしくありません。
そう言えば某作業用品店にも類似品があり使ってみたことがありますが、あちらは生地のせいでかなり蒸れます。手の平の発汗程度でもしっとりと湿ってくるので使えません。濡れてからの乾きも格段に遅いです。
余談ですが、最近届いた品はサイズと手首の長さが見直されたようで、まともな製品(サイズ)になって喜んでいます。ここ4年程使い続けていますが、前回までのものは女性用かと思うくらい小さめでした。私の手のサイズは標準~やや小さめですが、Lサイズでも窮屈で、必ず人差し指と中指の先端に穴が開いてました。
更には(たしか2年ほど前の製品は)あまりにも小さいのでサイズ間違いを疑ったことがあります。で、何か変だと思い調べると、パッケージ(袋)の「Mサイズ」の上に丁寧に「Lサイズ」のシールが貼られていました。何故このようなことが行われたか不明ですが、何かの理由で(おそらくパッケージの融通か?製品の融通か?)中身とパッケージ(袋)の取り違いが起きたのでしょうね。それ以来このメーカーの管理体制には不信を抱いていますが、他に適当なものがないのでリピートし続けています。
最後に一つ希望ですが、数年前まで近くのホームセンターで180円程度で販売されていたので、(製品の耐久性も考慮して)もう少し低価格になるとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11656855
2015-01-18
用途: 端末機器を用いての検針業務

一般家屋から集合住宅の検針に際しては、ドアノブ、鉄扉、バックヤード、家屋と家屋の狭間等々、手袋を着けないで作業することは手を負傷する危険が多く、端末の入力作業を同時に行うため、手袋をしたまま液晶画面を指先で操作出来る事と、ケガも防げる最低2つの条件をクリア出来る手袋が勝星のドットライナーです。
オールシーズン使えるのも有り難い、良い手袋です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする