KTHU-1012T 低反発ウレタン黒 テープ付 光 11660452

低反発ウレタン黒 テープ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)10
長さ(mm)100
幅(mm)100
内容量1枚注文コード11660452品番KTHU-1012T
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収

厚さ(mm)10幅(mm)100長さ(mm)100材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1168:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする