曜日別特売
WL-CR1 漏水センサ制御器 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 11666430

漏水センサ制御器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード11666430品番WL-CR1
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。
漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。
検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。
漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。
リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。
※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は検知できませんのでご注意ください。
リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。

質量(g)約400消費電力(W)AC100V時:1.8出力【センサー断線】無電圧c接点:DC30V・0.5A、【漏水検知】無電圧c接点:DC30V・0.5A電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能消費電流(mA)DC時:85以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)ブザー音検知:ブザー断続音外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯【検知】赤、漏水時:点灯/断線時:点滅、【電源】緑
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする