曜日別特売
1600A032V0 ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ) 11666728

 

1600A032V0 ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ) 11666728
1600A032V0 ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ) 11666728
1600A032V0 ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ) 11666728
1600A032V0 ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ) 11666728
1600A032V0 ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ) 11666728
1600A032V0 ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ) 11666728
1600A032V0 ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ) 11666728

ラチェットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード11666728品番1600A032V0
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。

用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本)質量(g)275差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PC+ABS+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする