曜日別特売
1600A02C0S ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ) 11666771

 

1600A02C0S ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ) 11666771
1600A02C0S ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ) 11666771
1600A02C0S ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ) 11666771
1600A02C0S ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ) 11666771
1600A02C0S ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ) 11666771
1600A02C0S ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ) 11666771
1600A02C0S ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ) 11666771

ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(3丁)注文コード11666771品番1600A02C0S
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。

用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする