曜日別特売
1600A032V1 六角L型レンチセット BOSCH(ボッシュ) 11666911

 

1600A032V1 六角L型レンチセット BOSCH(ボッシュ) 11666911
1600A032V1 六角L型レンチセット BOSCH(ボッシュ) 11666911
1600A032V1 六角L型レンチセット BOSCH(ボッシュ) 11666911
1600A032V1 六角L型レンチセット BOSCH(ボッシュ) 11666911
1600A032V1 六角L型レンチセット BOSCH(ボッシュ) 11666911
1600A032V1 六角L型レンチセット BOSCH(ボッシュ) 11666911
1600A032V1 六角L型レンチセット BOSCH(ボッシュ) 11666911

六角L型レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(9本)注文コード11666911品番1600A032V1
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。ボールエンドにより30°のオフセットが可能です。長いアームキーにより、特に狭い場所で高いトルクと長いリーチが得られます。

用途六角穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業セット内容9本(二面幅1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm×各1本)材質S2スチール質量(g)330寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×21×53RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする