曜日別特売
1600A02Z9D コンビネーションスパナセット BOSCH(ボッシュ) 11666929

1600A02Z9D コンビネーションスパナセット BOSCH(ボッシュ) 11666929
1600A02Z9D コンビネーションスパナセット BOSCH(ボッシュ) 11666929
1600A02Z9D コンビネーションスパナセット BOSCH(ボッシュ) 11666929

コンビネーションスパナセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(12本)
内容量1セット(12本)注文コード11666929品番1600A02Z9D
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。オープンエンドレンチとリングレンチの組み合わせです。長持ちするクロムバナジウム鋼の高品質で錆びにくい表面。人間工学に基づいたデザインにより、持ちやすく使いやすい。

用途
ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業
セット内容12本(サイズ:6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19mm×各1本)材質クロムバナジウム質量(g)979寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×106×50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする