AMJ3000-02 真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ SMC 11669786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ボディサイズ30ねじの種類(-) Rc注文コード11669786品番AMJ3000-02
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去
真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です

ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rcオプションなしブラケット(-) なしドレン方式(-) ドレンコック流れ方向(-) 左 → 右ケース(-) 標準タイプ準標準a:-、b:ドレンコック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11670766
2016-09-06
用途: 表面を水洗いした品物を真空パッドで吸い付け運搬するために水気分離用に使用

前回金属ボディを購入し透明ボールケース付が付かず 今回SMCに問い合わせして一般エアーフィルターの様な外観が有るのに気づかなかったので比較検討(初めて購入する者にも分かる様)な方法が有れば・・・  勉強不足かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする