- 用途
- 半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
- 文字内容
- 鋭利物注意
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 72×42
- 材質
- 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
- 取付方式
- ラベルシール
- 使用温度範囲(℃)
- -40~100
- 融点(℃)
- 263
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応