曜日別特売
17GL332 スタビーガスレンズ ミラー(ウエルドクラフト) 11679456

スタビーガスレンズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11679456品番17GL332
参考基準価格(税別)¥3,741販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F寸法(mm)2.4全長(mm)26.6外径(Φmm)14.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11679447
2018-05-28
用途: 薄板溶接

150A用のトーチにて使用してますが、とても短くなるのでいいですね。120A用のトーチを買わなくてもいいかな~と思ったりします。

2016-11-03
用途: TIG溶接

ウエルドクラフトの製品は安価な中国製のガスレンズと違いとても作りがしっかりしています。シールドガスのガスレンズ効果を左右する重要な部品ですので、ノズルやコレットはケチってもコレットボディーは拘りましょう。ウエルドクラフトの製品も1個から購入できるモノタロウさんには感謝です!

対象商品 : 11679456
2017-09-27
用途: tig小物製作

同じサイズの中国製と比べると雲泥の差。
中国製は通常の倍のガス量でもシールド不足
ガスレンズは良いメーカーのを使うべきと痛感しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする