曜日別特売
1326N-SET 京阪神地域用 UHFアンテナセット マスプロ電工 11688075

※マスト・支柱スタンドオフ・屋内に引込むケーブルは別売です。

1326N-SET 京阪神地域用 UHFアンテナセット マスプロ電工 11688075
1326N-SET 京阪神地域用 UHFアンテナセット マスプロ電工 11688075

京阪神地域用 UHFアンテナセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード11688075品番1326N-SET
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

大阪地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナと、神戸市区地上デジタル放送または京都地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナのセットです。

受信チャンネル(ch)13~24、22~62偏波水平適合CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS種別UHFミキサー内蔵質量(kg)約0.85(ch.13~24用)、約0.84(ch.22~62用)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×544×250(ch.13~24用)、1030×544×250(ch.22~62用)出力インピーダンス(Ω)75適合地域京阪神地域適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14×2前後比(dB)10~25(ch.13~24)、12~30(ch.22~62)電圧定在波比3以下動作利得(dB)0~3(ch.13~24)、0~6(ch.22~62)構成部品ch.13~24用アンテナ(UHFミキサー内蔵)、ch.22~62用アンテナ、低損失75Ωケーブル(4C、両端に防水キャップ付)(2m)、防水キャップ
注意
※電流は通過しません。
マスト・支柱スタンドオフ・屋内に引き込むケーブルは別売です。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする