CONTEC(コンテック)
RS-232C通信ボード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
使用コネクタ
44ピンD-SUB コネクタ、103A-44FGTBBB3(CO×OC 製、F(雌)タイプ)相当品
注文コード
11690358
品番
COM-4C-LPE
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
使用コネクタ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
60
使用コネクタ
44ピンD-SUB コネクタ、103A-44FGTBBB3(CO×OC 製、F(雌)タイプ)相当品
I/Oアドレス
8ビット×32 ポート占有
チャネル数
4ch×RS-232C
割り込みレベル
1点使用
アズワン品番
64-8863-77