CONTEC(コンテック)
高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
制御軸数
4軸
注文コード
11692013
品番
SMC-4DF-PCI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
制御軸数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電流(mA)
800(Max.)(DC5V)
使用コネクタ
HDRA-EC100LFDT+(本多通信工業製)相当品
制御軸数
4軸
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
176.41×106.68
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス
128ポート占有
割り込みレベル
1点
制御対象
ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)