曜日別特売
SMC-4DL-PCI 高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード CONTEC(コンテック) 11692022

高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個制御軸数4軸注文コード11692022品番SMC-4DL-PCI
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
質量(g)100使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)700(Max.)(DC5V)使用コネクタHDRA-EC100LFDT+(本多通信工業製)相当品アズワン品番64-8864-79制御軸数4軸外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする