質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)400(Max.)(DC3.3V)、200(Max.)(DC12V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M 製)相当品入力レンジバイポーラ±10Vチャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch