CONTEC(コンテック)
両端96ピンコネクタ付シールドケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ケーブル長(m)
3
0.5
1.5
3
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11694497
品番
PCB96PS-3P
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(g)
800
ケーブル長(m)
3
ケーブル
96芯シールドケーブル(48ペア)
使用コネクタ
96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2
導体サイズ(AWG[mm
2
])
30