曜日別特売
NV50-KC 3P 30A 100-200V 30MA NN 低圧遮断器NV50-KC仕様 三菱電機 11699445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低圧遮断器NV50-KC仕様NV50-KC 3P 30A 100-200V 30MA NN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は極数が93種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
極数
3
注文コード
11699445
品番
NV50-KC 3P 30A 100-200V 30MA NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
極数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11699445NV50-KC 3P 30A 100-200V 30MA NN06881104NV50-KC 3P 30A 100-200V 30MA WNV50-KC 3P 30A 100-200V 30MA W 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機 06881104分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機1台
¥14,980
税込¥16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする