曜日別特売
#4 ハナキ 指サック ハナキゴム 11713853

#4 ハナキ 指サック ハナキゴム 11713853
#4 ハナキ 指サック ハナキゴム 11713853

ハナキ 指サック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)18.5
サイズ中短
長さ(mm)55
内容量1式(2本)注文コード11713853品番#4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

やわらかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
軽作業や医療用等広い用途にお使いになれます。

長さ(mm)55内径(Φmm)18.5材質NR厚さ(mm)0.45サイズ中短RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11713853
2017-12-23
用途: コンピュータでの生産指示&生産出来高入力等
立川林産株式会社

以前より使用していますが、冬場は温度が低く、乾燥しており、指先の爪の脇が皮膚の乾燥で割れるので、この指サックをしていると、それを予防することが出来ますし、割れていても乾燥を防ぎ、修復します。価格も安く、下手な薬品より、効き目があります。

対象商品 : 11713878
2018-01-05
用途: 電気ショッカーのスイッチの防雨防滴防塵用
株式会社旭興機

本来の使用目的とは違うかもしれませんが
防雨防滴防塵には良いかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする