画像準備中

アルミ合金松葉杖 2本組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード11715235 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,998
販売価格(税別) 非課税商品
6,998

ボタンひとつで高さ調節可能

全長(cm)112〜133(9段階調節) 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミニウム合金 材質(グリップ)ラバー発泡 寸法(cm)脇下/40.6〜56(5段階調節)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする