杖の転倒防止器 転ばぬ杖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11715262 品番 K1500TL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。

寸法(cm)10.2×3.7×2.2 タイプ紐付 サイズL ブラウン 適合サイズ(cm)Φ2.1〜2.5の杖 材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン 質量(g)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする