曜日別特売
H‐47 H47 チェルタス ゴミ袋45L 黒 日本サニパック 11721666

H47 チェルタス ゴミ袋45L 黒

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(10枚)注文コード11721666品番H‐47
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

スタンダードタイプ

容量(L)45厚さ(mm)0.03材質ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800アズワン品番64-1229-20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11721666
2021-08-17
用途: 布団や毛布のダニ退治に

見られたくないものを入れるのに使うなどの他、袋の中に布団や毛布、枕などを入れて口を縛り天気の良い日に車を良く日の当たる敷地内に駐車し車中にそのゴミ袋を入れておくと袋の中がものすごく高温になり布団干し程度では片付かないダニをほぼ確実に死滅させることが出来ます、当然再利用も出来ますが夏期限定の技です、お勧めです。

3が参考にしています
対象商品 : 11721666
2020-09-11
用途: 事務所の一般ごみ
製造業

厚みがあるので破れにくいです。この商品を使い始めてからずっとこれです。

対象商品 : 11721666
2017-09-25
用途: 事務所内で出た一般ゴミ収集

厚さがほど良い為、菓子折り箱など捨てる際、箱の角が当たっていても
破れないことが良い。

対象商品 : 11721666
2017-12-14
用途: 毎日のごみ出し
サービス業

厚みはいい。ごみをたくさん入れて結ぶ時にもう少し伸びがあると使い勝手いいかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする