- シエロ ヘアカラーEX ミルキー ホーユー 11744845

シエロ ヘアカラーEX ミルキー

(3件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(125mL)注文コード11744845品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

『使い方簡単、しかもキレイ』なシエロ ヘアカラーEXに、白髪と黒髪の色合いをやわらかくなじませる、「3S:スタイリッシュブラウン」が新登場!片手でとかすだけの簡単コームの乳液タイプ。

シリーズシエロ目的白髪染め性別女性用医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11744793
2023-08-03
用途: 白髪染め
その他業種

主人が使用するのですが二週間くらいで白髪が出るのでもう少し長くもってくれたら良いと言っておりますがくし付きなので染めやすいと言っております。
値段もこちらで安く買えました。

対象商品 : 11744775
2021-06-01
用途: 自分で使用
その他業種

3C/キャラメルブラウンを購入。髪の長さは、肩から5cmくらいなので2箱使います。自然で明るい色合いで気に入っています。おしゃれ染→白髪染めへと20年くらい前から安定して使っています。個人的な意見ですが、泡タイプより髪の根本まで白髪がしっかり染まるように思います。
実は、2箱使うと余ります。セミロング用1.5倍が売られていたらありがたいです。欲を言うと、月1で使用するので、お得用サイズなどあればなお良しです。

対象商品 : 11744714
2019-10-25
用途: 髪を染める
磯子センチュリーマンション管理組合サービス業

妻がとても気に入っている色です。又、手も汚れずスムーズに使用しているとの事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア・スタイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする