ホーユー
シエロ
シエロ ムースカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
サクラブラウン
より明るいライトブラウン
キャラメルブラウン
明るいライトブラウン
モカブラウン
ピュアブラウン
ライトブラウン
ブラウン
ダークブラウン
スタイリッシュブラウン
ダークピュアブラウン
明るいスタイリッシュブラウン
かなり明るいライトブラウン
色番
3SA
2
3c
3
4M
4P
4
5
6
3S
5P
2S
1
全16種類を一覧で見る
内容量
1個(100g)
注文コード
11745003
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
押すだけムースの簡単ワンプッシュ!
指で押すだけ、簡単にムースを出せて、手間なく髪全体を塗れます。クリーミーなムースが、髪になじんでムラなく染まり、なめらかな仕上がり。
色番
3SA
色
サクラブラウン
シリーズ
シエロ
目的
白髪染め
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品