好川産業
アルファベットレター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
K
K
K
u
a
c
e
s
p・q
i
D
E
F
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
T
X
Y
Z
b・d
f
h
k
l
&
A
W
1
2
3
4
z
m
n
r
v
w
x
o(オー)
g
S
0(ゼロ)
5
6
7
8
9
y
t
B
U
V
C
G
j
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11746808
品番
YKJ-603109
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適
用途
装飾 インテリア
材質
MDF
幅(mm)
92
高さ(mm)
88
文字内容
K
奥行(mm)
20