MT-39 ブラインドシェードコンビセット ZENPO 11747989

MT-39 ブラインドシェードコンビセット ZENPO 11747989
MT-39 ブラインドシェードコンビセット ZENPO 11747989
MT-39 ブラインドシェードコンビセット ZENPO 11747989
MT-39 ブラインドシェードコンビセット ZENPO 11747989
MT-39 ブラインドシェードコンビセット ZENPO 11747989
MT-39 ブラインドシェードコンビセット ZENPO 11747989
MT-39 ブラインドシェードコンビセット ZENPO 11747989
MT-39 ブラインドシェードコンビセット ZENPO 11747989
MT-39 ブラインドシェードコンビセット ZENPO 11747989
MT-39 ブラインドシェードコンビセット ZENPO 11747989
MT-39 ブラインドシェードコンビセット ZENPO 11747989
MT-39 ブラインドシェードコンビセット ZENPO 11747989

ブラインドシェードコンビセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット車種ステップワゴン注文コード11747989品番MT-39
参考基準価格(税別)¥11,273販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

加工も生産も日本製!
車用サンシェード1台分 フロント リア フロントサイド リアサイド のフルセットです!
車内の着替えや宿泊(車中泊)、盗難防止、エアコン安定による燃費向上!

用途
フロント リア フロントサイド リアサイド のフルセットです。
フロント用、リア用を別々にご購入いただくよりもお買い得となっております!
車中泊 日よけ シェード車にプライバシー空間を!防水・遮光車種別サンシェード登場!
車内の着替え,宿泊、盗難防止、エアコン安定による燃費向上!
カーテンタイプと違ってレールを付ける必要もございません。
吸盤による簡易脱着なので誰でも簡単に何度でも装着できます。
キャンプ、海、サーフィン、スノボ、スキーに大活躍です!
形式RP6 RP7 RP8メーカーホンダ年式2022/5~車種ステップワゴン
注意
※・絶対にお子様やペットを車内に放置しないでください
※・現在の道路交通法や保安基準上、2列目以降の装着は走行時でも違反になりませんが大変危険です。運転する際は全てのブラインドシェードを外すことを心からお願いします。
※・「吸盤での装着」と言う事をご理解した上でお買い求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする