- スコッチ・ブライト フロアワイパー 伸縮タイプ 3M(スリーエム) 11749562

 

- スコッチ・ブライト フロアワイパー 伸縮タイプ 3M(スリーエム) 11749562
- スコッチ・ブライト フロアワイパー 伸縮タイプ 3M(スリーエム) 11749562

スコッチ・ブライト フロアワイパー 伸縮タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11749562品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

しっかり拭ける!伸縮性スチール製ハンドル-丈夫なスチール製だから、しなりが少なく力を入れてしっかり拭けます。スタイリッシュなデザイン・機能性を兼ね備えたフロアワイパー。ハンドル伸縮長さ約74~123cmまでお好みの長さに調節可能。ヘッドが360度自由自在に動きます。ヘッドに劣化しにくい熱可塑性ゴムを採用しています。握りやすいグリップ。

商品タイプ本体トラスコ品番398-0375質量(g)530繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11749562
2019-12-11
用途: 室内の清掃作業
建設業・工事業

フロアワイパーですが天井・壁にも使いました
天井高3mでも余裕で届きます
今後も使っていきたいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする