曜日別特売
- タモ集成材 HOJO 11750755

 

- タモ集成材 HOJO 11750755
- タモ集成材 HOJO 11750755

タモ集成材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)25
幅(mm)500
内容量1枚注文コード11750755品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

モクセイ科の落葉広葉樹。やや重硬で安定性がよく、加工度抜群で良い仕上がりに。また、弾力性が高く杢目が美しく堅さがある、たも材はカウンター材・天板や家具材にも適しています。

材質タモ長さ(mm)2100幅(mm)500厚さ(mm)25等級A・B比重気乾比重:0.65色調無塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする