GL 80D23R 大型/業務車用ISSバッテリー Tuflong LX HITACHI 11755302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型/業務車用ISSバッテリー Tuflong LX

(4件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード11755302品番GL 80D23R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アイドリングストップ走行対応の革命児!
業務車・トラック用のバッテリーでは、業界内でも先駆けてアイドリングストップ(ISS)走行にも対応。
電解液比重を1.260に最適化する事で充電性能を向上。限られた充電チャンス内にすばやく充電できます。
頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す宅配車にも適しています。
HPL構造
低アンチモン合金&ハードペースト
ハイチャージペースト
電解液比重 1.260
指つまみ 6栓式

バッテリー容量(Ah)52(5時間率)適合55D23R/60D23R/65D23R/70D23R/75D23R/80D23R長さ(mm)232幅(mm)173質量(kg)(液入り)約16.0定格電圧(V)12総高さ(mm)225箱高(mm)204
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11755327
2020-02-17
用途: トラクター
農・林・水産業

始動がスムーズにエンジンがかかりました。長い間悩みましたが決断が正しかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 11755336
2019-03-23
用途: バッテリーの上がったトラックにて
巴産業株式会社卸売・小売業

メーカーにバッテリー交換・充電を頼んだら高額になったしまったので
モノタロウで購入しました。
価格も安くて、良い買い物をしました。

対象商品 : 11755354
2017-11-16
用途: フォークリフト
シーアイウッド株式会社製造業

初めて購入いたしましたが、始動性も良さそうで値段的に良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 11755327
2017-12-13
用途: トラックバッテリー

いつもこれを使用しているが全く不満がない。今後もこれを購入していくと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする