MBH002A LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付) モノタロウ 11757357

※フックオープン時

MBH002A LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付) モノタロウ 11757357
MBH002A LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付) モノタロウ 11757357
MBH002A LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付) モノタロウ 11757357
MBH002A LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付) モノタロウ 11757357
MBH002A LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付) モノタロウ 11757357
MBH002A LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付) モノタロウ 11757357
MBH002A LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付) モノタロウ 11757357
MBH002A LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付) モノタロウ 11757357
MBH002A LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付) モノタロウ 11757357
MBH002A LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付) モノタロウ 11757357
モノタロウ

LEDマルチライト(フック&マグネットスタンド付)

(210件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード11757357品番MBH002A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。
マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。
裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
先端にサブ照明の1W LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに寸法(mm)213×56×45ブラック質量(g)164表面処理ラバーコート全光束(Lm)280光源3W LED+1W LED使用電池単3形電池×3本LED寿命(時間)約10万電球の種類LED
取扱説明書:
注意
※LED球は交換できません。
※電池は付属しておりません。
※充電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:210
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11757357
2017-02-26
用途: 暗がりでの作業や、夜間の探し物、ベッドサイドに置いて安心です

明るさ、角度が付けれる足の操作性、価格ともに申し分ありません。 一点残念なのが足の底部に設けられた磁石。 作業中に外れてどこかへ(笑)落としたり、中に残すと問題になる機械内部などでは使わないほうがいいかも!

対象商品 : 11757357
2016-10-28
用途: 家庭内のDIYに使用

LED自体の明るさはGOODです。しかし、スイッチ部の接触不良で暗くなったり点灯しなくなったりで、品質的にはあまりよくありません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 11757357
2016-04-19
用途: 作業時の確認用の照明
トータルリペアグリーンロード

コンパクトで持ち運びに便利です。
マグネットがついているので、鉄の部分につけることが出来るのも
とても便利です。
LEDライトは思ったより明るく、乾電池でこんなに明るいとは驚きです。

対象商品 : 11757357
2016-03-29
用途: 以前の改良前の品を使っています。

外見がよく似た商品が複数有ります。
私は、別のメーカー品も持っています。が、こちらの方が使い易いです。
 別メーカー品は「ライトの種類を一周するのに、6回もボタンを押す必要がありますが、
本機は、選択が2種類に絞れれていて、実用的だと思います。
 ですから、日常の作業では、本「モノタロウ品」を優先使用しています。
弱点は「マグネット」が弱く「エンジンの振動」で、ライトが他所に向いてしまう事でしたが、
現行販売品は改良された様ですので、他の方のレビューを確認した上で買い足すよていです。

対象商品 : 11757357
2016-06-13
用途: 暗所での軽作業

非常に明るく、懐中電灯としても使用できるので大変重宝します。ただ、使用用途にもよりますが、以前のモデルの方が光が広範囲に拡散するので使い易かったです。

対象商品 : 11757357
2015-10-21
用途: 暗い所での作業に

チップタイプのLEDが付いてかなり明るいです。
角度調節も付いているのでフラットタイプの商品より確実に見たい所を照らせるのがいいです。
磁石は、ぴったり付くような平面でしたらなんとか大丈夫ですが、自重を支えるのが精一杯という感じですのでちょっと頼りないです。
値段などを考えれば他の製品より遥かに優秀だと思います。
追加注文の予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 11757357
2015-09-27
用途: バイクの整備など

2015年1月に購入し使い買っての良さに今回リピート購入しました。
本体を取り付けた時に角度が変えられるところが気に入っています。
今回、外観を見て前回購入品と変更されているのに気づきました。
また、機能性も変更されスイッチを押すパターンで大点灯と小点灯の間に消灯が追加され使い勝手がさらに良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 11757357
2015-09-28
用途: エンジンルーム等の暗所作業
有限会社 タジマ

ライトとしての性能は、面発光のLEDによるワイドな照射でワークライトとしては価格以上かと思う。発光色もほぼ純白で対象物がはっきりと見える。
先端部にあるオマケのLEDもそこそこに使えるとは思うが、メインのライトが想像以上に明るいため出番は少ないかと思われる。
ボディのサイズ感は小さくはないが、ワークライトとしては小ぶりな方ではある。
ただし、ボディ全体に施されたラバー風の塗装だが、これが実はクセモノだったりする。
このライトを年単位で長期使用すると、おそらく表面がベタついてくるものと思われる。
そもそもオールプラのボディであることから、ハードな長期間の使用は難しいかもしれないが。
他の方も言うように、マグネットは強力とは言えず、磁力のみでの保持は落下の不安が残る。
この点以外については、価格が価格なので十分目をつぶれるであろう。
改善点としては、あくまで廉価なこの商品の上級版としてでかまわないので、
本体の素材の再検討(ポリカ等の耐衝撃樹脂)をしてもらいたい。
更には、外周(角やフチ)には本物のラバーやシリコンを使用するなどして、ぶつけた際などにお互いの損傷を防ぐような対策があるといいかと思う。
そうして耐久性をきっちり確保できれば間違いなく「お値段以上」だろう。
ともかく、コンパクトで安価なワークライトとしては中々に使えそうなライトだと感じた。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする