M-6303K エアーリベッター セット モノタロウ 11760674

M-6303K エアーリベッター セット モノタロウ 11760674
M-6303K エアーリベッター セット モノタロウ 11760674
M-6303K エアーリベッター セット モノタロウ 11760674
モノタロウ

エアーリベッター セット

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード11760674品番M-6303K
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。

用途※用途以外の使用は避けてください。付属品1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1対応材質鉄・アルミ・ステンレス用本体質量(kg)1.46使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8空気接続口PT1/4空気消費量(L/本)1.1
取扱説明書:取扱説明書
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ロット状況により随時色味が変更になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11760674
2024-03-17
用途: キッチンカー制作
自動車・二輪車・自転車関連業

リベッターを使う頻度は少ないですが、数を打つ時にハンドリベッターでは効率が悪いため、価格も手頃なので購入しましたが、買って正解でした。
ハンドリベッターだったら筋トレにはなるけど時間がかかり過ぎる。
エアーリベッターは一瞬です!
リベットのサイズは4.8mmまでですが、車やバイク、簡単なDIY程度での使用なら4.8mmが打てたら必要十分だと思います。

対象商品 : 11760674
2022-10-25
用途: ボードの固定
製造業

ハンドリベッターで試作検討をしたがリベットが堅く作業性が悪かったのでエアーリベッターの購入を検討し探していました。
価格もお手頃で発送も早く梱包も丁寧でした。

対象商品 : 11760674
2017-07-31
用途: 海上用コンテナガスケットゴム取付、アルミパチ当て用、ウィングトレーラパネル修理用
咲洲鈑金工作所

今回のポップリベッターがコンパクトでケース付きのため非常に
持ち運びが便利である、又、一つにまとまってバラバラに成らないから
丁度良い。

対象商品 : 11760674
2016-10-13
用途: アルミ板の接合
グリーンフィールドフジタ農・林・水産業

思った以上に強力で満足です収納が少し手間がかかる

対象商品 : 11760674
2022-06-16
用途: 蝶番の取付や車両設備へ
橋本運輸株式会社

作業性には問題はないが、1度使用してケースへ収納する際、エアーホース取付口を付けたままだとケースに収まらない…。

2が参考にしています
対象商品 : 11760674
2016-07-21
用途: FRPの単板止め他
個人のお客様

一目見て、小さいと思いましたが当社の作業に充分対応できました。

2017-03-25
用途: ステンレスリベット打ち
有限会社佐瀬製作所

軽量で使い易いが、耐久性が無い。多量のリベット打ちをするとすぐにストローク不足で引き抜けなくなる。取説が非常に見づらい上、情報量が少なく補修パーツがついているが、交換方法やストローク調整方法など判らない。ホームページ上にでも出してもらえると調整やパーツ交換がしやすい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 11760674
2018-09-03
用途: ロケットストーブの製作
岩崎通商株式会社農・林・水産業

リベッターを初めて使う者にとっては取説がないも同然です。知り合いに聞いて使う事が出来ましたが、上蓋に付いているバネ等はどう使うのか全く解りません。
これだけの工具で紙一枚の説明書とは情けないと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
担当部署に申し伝え商品の課題として検討させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
購入後、消耗部品のみの購入は可能でしょうか。
回答:
消耗部品のみの販売はございません。
2020-11-27
質問:
高さは何mmでしょうか。
回答:
高さ:275mmです。
2020-11-27
質問:
モノタロウ エアーリベッター
注文コード 08563083 品番 MCCP-500M
内容量 1台

モノタロウ エアーリベッターセット
注文コード 11760674 品番 M-6303K
内容量 1台

上記の違いは何ですか。
回答:
エアーリベッターセットには便利な持ち運びケースやリベットがセットとなっております。
2020-11-27
質問:
この商品の先だけ変えて6.4が打てるようになるのでしょうか。
回答:
こちらの商品は、リベット径使用範囲(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8までとなります。
また、交換部品の取扱いがございませんので、6.4をご使用でございましたら、下記商品となります。

モノタロウ エアーリベッター
注文コード 08563083 品番 MCCP-500M
内容量 1台
2020-11-27
質問:
対応材質は何でしょうか。
回答:
対応材質は、鉄・アルミ・ステンレスとなります。
2020-11-27

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする