エアーグラインダー 軸付砥石用

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11760717 品番M02-745
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。

回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 用途小型部品の仕上げ研削など。 全長(mm)190 質量(kg)0.68 タイプ非吸塵型 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(3.4MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

エアーグラインダー 軸付砥石用.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:660

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
研磨作業

良く削れるが
グリップが太く
重量もあるので
数を重ねると
握力を奪われるので
細く軽くなれば良いと思います。

2025-02-12
用途:
バリ取り作業
有限会社ツチヤ 様 (製造業)

力強い回転で家でわ2台使ってますが複数人での作業使用の為
こちらで3台目こうにゅしました削りでわゆうことなしです

対象商品:
11760717
2020-07-07
用途:
重切削用に使用
有限会社佐々木工作所 様

エアー製品だと駆動力が弱いのでかなり頑丈な品の重切削に使用しています。

対象商品:
11760717
2019-09-13
用途:
研磨面の傷とりやヘアライン
製造業

使用感は、メーカー品とさほどかわりませんが、作業にあわせて回転を変速できるのが、とても重宝しています。
コスパもいいので、次回も購入したいです。

4人が参考にしています
対象商品:
11760717
2020-01-30
用途:
自転車の、パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

回転が、早いので、注意が必要です。徐々に覚えていきます。

対象商品:
11760717
2019-03-09
用途:
溶接の研磨及び、溶接のスパッダ取り
建設業・工事業

低価格なのに、4段階の回転速度調整が付いているので
柔かい研磨ブラシを、着けた時の調整が楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
11760717
2019-04-14
用途:
部品研磨
その他業種

以前使っていた物より太めでしたがそれ以外特に問題ありません
排気方向を調節できるのが便利でよかったです

対象商品:
11760717
2020-05-25
用途:
鉄工作業時に

バリ取り作業に使用します、以前のと比べると少し重いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
本体内部にある部品「ベイン(羽)」のみの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では、「ベイン(羽)」のみの取り扱いはございません。
2024-02-15
質問:
強く握ると早く回転し、弱く握るとゆっくり回転しますか。
回答:
レバーを握る強弱で回転数は変わりません。
2024-02-15
質問:
トレーサーと共に使用することは可能ですか。
回答:
合わせて使用するとトレーサーが散らかってしまう恐れがあり、大変危険です。
トレーサーと合わせてのご使用はお控えください。
2024-02-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする