曜日別特売
- コック フリーコンテナ 用 モノタロウ 11760823

モノタロウ

コック フリーコンテナ 用

(75件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タイプコック(小容量・低粘度用)
内容量1個注文コード11760823品番-
販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途20LフリーコンテナBOX用材質PPタイプコック(小容量・低粘度用)ノズル内径(Φmm)8.5全長(mm)73規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 液肥容器の注ぎ口として使用
自営農・林・水産業

前のコックが経年劣化で取っ手が折れ、プライヤーでコックバルブを開閉していました。なんとなくモノタロウのチラシを見たら、適当な価格だったので購入しました。

2025-12-22
用途: 20Lキューピーテナーの水栓
明日亭レーシングサービス

自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

2025-06-15
用途: 液肥20㎏用コック
農・林・水産業

某ホームセンターで購入した液肥にコックが添付されていなかったので、ここで買いました。サイズが合うか心配でしたが、今回はピッタリだったので満足です。使用感はやや硬めです。

1が参考にしています
2025-03-10
用途: フリーコンテナを使用した薬剤の小分け

フリーコンテナを使用した薬剤・精製水などを小分けする際に使用。
コックが添付されてくるとは限らないので、添付されないモノに対して使用しています。偶にサイズが合わないタイプが存在するので、本品のみに依存しないほうが良いですが、殆どのフリーコンテナバッグには適合します。
ポリ製なのでフリーコンテナにてデリバリされるものであれば、耐薬剤性は殆ど問題ないでしょう。

対象商品 : 11760832
2024-11-07
用途: 液肥の保管用
寺田農・林・水産業

液肥を計量する際に、蓋を外し、いちいち傾けるのではなく、横倒したままコックで作業できるのが良い。
サイズが合うか心配だったが、大丈夫だった。

対象商品 : 11760823
2023-12-30
用途: 汎用精製水20L用コック

ちょっと堅めだが、付くことは付く。価格も安くて良いです。

対象商品 : 11760823
2023-06-29
用途: 農作業
農・林・水産業

液肥などの容器に付けて使っています。大変便利です。コックを初めてつける際は、閉じているのかどうかわかりずらいので、その辺の表示があればなお良いのですが?

対象商品 : 11760823
2024-04-30
用途: 塩素やそのほかの液体タイプの洗浄剤など
佐藤商店卸売・小売業

使いやすいし満足しています。
壊れやすい部品なのでお安いのは重宝ですし、ありがたいです、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする