クーラーボックス(モンタナ)

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11760857 品番#10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

断熱材は一体型ですので、断熱効果に優れています。

容量(L)約7 材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材/発泡スチロール、水抜栓パッキン/NBR(ニトリルゴム 品番#45のみ) 付属品肩掛けベルト トラスコ品番819-3446 質量(kg)0.9 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×219×269 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×141×226 収納の目安350ml缶なら9本、500mlペットボトルなら6本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09468873
2024-07-03
用途:
少量の冷凍物の移動用
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

一般的な保冷剤を底に入れての使用を想定しており、丁度良いサイズのこの保冷ボックスを購入しました。短距離かつ短時間の移動に使用するため、特に問題なく使用しています。

対象商品:
11760857
2020-08-14
用途:
コーヒー紅茶等冷やすのに使用
その他業種

少し小さ過ぎた感がありますが、保冷剤も12時間もちますので充分満足しております。

2人が参考にしています
対象商品:
52908476
2021-05-03
用途:
買い物
その他業種

全体的に華奢な作り。軽いのは良い。 もう少しがっしりした作りがいい。

1人が参考にしています
対象商品:
11760857
2018-05-22
用途:
電気保安管理業務
個人 様 (その他業種)

軽くて携行性に優れており、保冷剤を入れてもペットボトル3本はらくにはいります。

対象商品:
09468873
2017-12-27
用途:
仕事やレジャーに毎日使ってます
農・林・水産業

小型なのにペットボトルが縦に入るので使いやすいし作りが簡素だが保冷力が優れていて軽くてなかなか丈夫

2人が参考にしています
対象商品:
09468882
2017-07-03
用途:
お祭り時の炊き出し
協立商店 様

6回に分けて330人分の米を炊くのですがその保管箱です,便利だと思います

対象商品:
11760857
2021-06-06
用途:
飲み物や保冷材の運搬
電気・ガス・熱供給・水道業

2〜3人分の500mlのペットボトルと保冷剤が入るので2人作業では十分。
あまり大きいとみんな持って行かない。

対象商品:
11760857
2017-09-04
用途:
孫の運動(スポーツ少年団野球)の飲食を入れている。
医療・福祉・介護関連業

値段以上の商品に驚いています。耐久性はこれからですが、長く使えれば
と思って居ます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする