曜日別特売
CCD-BC02PN DVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイル エレコム 11767464

CCD-BC02PN DVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイル エレコム 11767464
CCD-BC02PN DVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイル エレコム 11767464
CCD-BC02PN DVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイル エレコム 11767464
CCD-BC02PN DVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイル エレコム 11767464
CCD-BC02PN DVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイル エレコム 11767464
CCD-BC02PN DVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイル エレコム 11767464

DVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
ピンク
内容量1冊注文コード11767464品番CCD-BC02PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥930

2穴付きのDVD・CD不織布ケースや2穴リング式トレイをまとめて収納できる専用ファイルです。
両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大18枚ファイリング可能。Blu-ray・DVD・CD用ディスクトレイは7枚ファイリングでき、ディスクは14枚収納可能です。SD・microSD用カードトレイは7枚ファイリングでき、SDカードを42枚、microSDカードを35枚をまとめて収納可能です。
ほこりや汚れから守る収納ケースが付いています。
分類に便利な背ラベルカードが付属しています。
表紙を閉じた状態に固定できるロック機能を採用しています。

収納枚数CDまたはDVD/36枚(CCD-NBWseries:18枚)、Blu-ray・CDまたはDVD/14枚(CCD-JPCTseries:7枚)、SDカード/42枚、microSDカード/35枚(CMC-SDCPPTseries:7枚)ピンク付属品背ラベルカード×1枚トラスコ品番828-2745材質(本体)ポリプロピレン、スチール、(背ラベルカード)紙質量(g)179(1冊/ケース含)タイプ本体寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)153×190×60(ケース収納時)収納枚数(枚)36
注意
※DVD・CD不織布ケース「CCD-NBWシリーズ」、および2穴リング式トレイの「CCD-JPCTシリーズ」、SDカードメディア用の「CMC-SDCPPTシリーズ」は付属していません。別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11767446
2025-08-19
用途: DVDの整理
医療・福祉・介護関連業

すっきりとまとまって、コンパクトに保存できて、検索もしやすく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする