曜日別特売
250214TRO TiNコート ストレートドリルセット RUKO 11767546

TiNコート ストレートドリルセット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット注文コード11767546品番250214TRO
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。

用途穴あけに材質HSS (高速度鋼)質量(g)537.2公差h8先端角(°)118シャンク円筒シャンク先端形状C形 (クロスシンニング)主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチックコーティングTiN (チタンコーティング)スパイラル溝角度(°)25 ~ 30入数19ボーリング深さ(mm)5 × 直径切削方向右切削
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする