CCD-FS12BU DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム 11767656

CCD-FS12BU DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム 11767656
CCD-FS12BU DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム 11767656

DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納

(3件のレビュー)
取扱い終了
収納枚数(枚)
ブルー
内容量1冊注文コード11767656品番CCD-FS12BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680

コンパクトにたっぷり収納!DVD/CDをきれいに整理・分類できるDVD/CD用ディスクファイル

収納枚数12枚ブルー付属品背ラベルカード、インデックスラベル適合DVD/CD材質(本体)ポリプロピレン、(背ラベルカード/インデックスラベル)紙寸法(mm)155×25×151
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11767762
2024-02-29
用途: 散乱して整理が出来なかったのが、全て解決しました。
その他業種

こんなに沢山入るとは、思いませんでした。少々重くて取り出すとき大変かな?120枚も入るのだから仕方ないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 11767604
2019-01-22
用途: アプリケーション用 CD DVDの保管
高砂電気工業株式会社

負も無く可もない フィルムが少し薄い気がするので、耐久性が気になります。

1が参考にしています
対象商品 : 11767613
2018-04-10
用途: CD,DVDの整理に

主にDVDの整理に使用しましたが、24枚収納のファイルが扱いがいいように思います。
手の小さな女性や子供には48枚用はちょっと大きく扱いづらいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする