PRC-CSSET カウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ) 11767826

PRC-CSSET カウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ) 11767826
PRC-CSSET カウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ) 11767826
PRC-CSSET カウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ) 11767826
PRC-CSSET カウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ) 11767826
PRC-CSSET カウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ) 11767826
PRC-CSSET カウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ) 11767826
PRC-CSSET カウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ) 11767826
PRC-CSSET カウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ) 11767826

カウンターシンクセット 90°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード11767826品番PRC-CSSET
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。

用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティング刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする