M213H スタンダードロータリー ミニター 11768438

スタンダードロータリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード11768438品番M213H
参考基準価格(税別)¥68,600販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。

その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4【手元スイッチ】レッド質量(g)287 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする